{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 23,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spånnotlængde Lc | 28 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122666 3 | |
Producentnummer | 122666 3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 3mm |
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
340 styk på lager
651,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
585,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
363,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse | 6×D | 6×D | 4×D | 6×D |
Nominel ⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | m6 | m7 | m7 |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |