{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀-område | 1,91 mm - 2,99 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 21 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner | 0,2 mm/o | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122602 1,91-X | |
EAN/GTIN | 4062406077907 | |
Producentnummer | 122602 1,91-X |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 1,91-X mm
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
879,68 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
733,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
956,57 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
797,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
692,02 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
576,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
961,04 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
800,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja | ja | ja |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Farvering | gul | gul | grøn | grøn |
Samlet længde L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |