HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 1,56-Xmm

Art.-nr.: 122602 1,56-X
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 styk
    879,68  DKK / styk
  • fra 10 styk
    733,07  DKK / styk
  • Mindste ordremængde 3 styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6537
  • Udførelse: 6×D
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: h7

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀-område 1,56 mm - 1,9 mm
Belægning DLC
Skæremateriale HM
Standard DIN 6537
Udførelse 6×D
Type W
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 135 grader
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 16 mm
Samlet længde L 55 mm
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner 0,15 mm/o
Farvering gul
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122602 1,56-X
EAN/GTIN 4062406077891
Producentnummer 122602 1,56-X

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
360
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
350
PMMA akryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFK
N
80
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

DLC-belægning sp2 af nyeste generation med lav friktionskoefficient giver en fremragende spåntransport. Til high performance-bearbejdning af aluminiummaterialer. Høj flugtningsnøjagtighed og rundhed i boringen takket være 6 føringsfaser.
Str. 1 - 1,5 med 4 føringsfaser.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestilles med nr. 122603.
Form HE: Bestilles med nr. 122602 + 129100HE.
Leveranstid: 12 arbetsveckor
Minsta orderkvantitet: 3 st
Kundspecifik specialtillverkning:
Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig. Med förbehåll för över- och underleverans med ±10% (minst 1 st).

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, DLC, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 1,56-Xmm

HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 1,56-Xmm

på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra 1  stk.
879,68  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
733,07  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra 1  stk.
NOK  1 760,11
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
NOK  1 466,76
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra 1  stk.
NOK  1 312,63
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
NOK  1 093,90
plus moms plus fragt
Antal skær Z 2 2 2
Belægning DLC DLC TiN
Farvering gul gul grön
Samlet længde L 55 mm 55 mm 55 mm
Skæremateriale HM VHM VHM
Tolerance, nom. ⌀ h7 h7 h7
Spånnotlængde Lc 16 mm 16 mm 16 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven