HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 7,2mm

Art.-nr.: 122602 7,2
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6537
  • Udførelse: 6×D
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: h7

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 7,2 mm
Belægning DLC
Skæremateriale HM
Standard DIN 6537
Udførelse 6×D
Type W
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 135 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 42,2 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 53 mm
Samlet længde L 91 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Skafttolerance h6
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner 0,45 mm/o
Farvering gul
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122602 7,2
EAN/GTIN 4045197752796
Producentnummer 122602 7,2

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
360
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
350
PMMA akryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFK
N
80
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

DLC-belægning sp2 af nyeste generation med lav friktionskoefficient giver en fremragende spåntransport. Til high performance-bearbejdning af aluminiummaterialer. Høj flugtningsnøjagtighed og rundhed i boringen takket være 6 føringsfaser.
Str. 1 - 1,5 med 4 føringsfaser.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestilles med nr. 122603.
Form HE: Bestilles med nr. 122602 + 129100HE.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, DLC, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 7,2mm

HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 7,2mm

på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
698,80  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
731,58  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
1151,01 DKK
390,38  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
778,51  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
372,50  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
652,61  DKK
plus moms plus fragt
Semi-standard ja ja ja ja ja ja
Belægning DLC TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlSiN
Samlet længde L 91 mm 91 mm 91 mm 91 mm 91 mm 91 mm
Nominel ⌀ DC 7,2 mm 7,2 mm 7,2 mm 7,2 mm 7,2 mm 7,2 mm
Standard DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537
Spidsvinkel 135 grader 140 grader 140 grader 135 grader 140 grader 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 42,2 mm 42,2 mm 42,2 mm 42,2 mm 42,2 mm 42,2 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven