HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 5,8 mm

Art.-nr.: 122602 5,8
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6537
  • Udførelse: 6×D
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: h7

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nominel ⌀ DC 5,8 mm
    Belægning DLC
    Skæremateriale HM
    Norm DIN 6537
    Udførelse 6×D
    Type W
    Tolerance, nom. ⌀ h7
    Antal skær Z 2
    Spidsvinkel 135 grader
    anbefalet maksimal boredybde L2 35,3 mm
    Skaft DIN 6535 HA med h6
    Indvendig køling Ja, med 25 bar
    Spåntagningsstrategi HPC
    Semi-standard ja
    Spånnotlængde Lc 44 mm
    Samlet længde L 82 mm
    Skaft-⌀ Ds 6 mm
    Skafttolerance h6
    Tilspænding f i aluminium, med korte spåner 0,45 mm/o
    Farvering gul
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 122602 5,8
    EAN/GTIN 4045197752659
    Producentnummer 122602 5,8

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    360
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    350
    PMMA akryl
    N
    150
    PEEK
    N
    120
    PVDF GF20
    N
    90
    PA 66 GF30
    N
    80
    PEEK GF30
    N
    70
    PTFE CF25
    N
    80
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    GFK
    N
    80
    CFK
    N
    80
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    DLC-belægning sp2 af nyeste generation med lav friktionskoefficient giver en fremragende spåntransport. Til high performance-bearbejdning af aluminiummaterialer. Høj flugtningsnøjagtighed og rundhed i boringen takket være 6 føringsfaser.
    Str. 1 - 1,5 med 4 føringsfaser.

    Bemærk:

    Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
    Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
    Form HB: Bestilles med nr. 122603.
    Form HE: Bestilles med nr. 122602 + 129100HE.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven