{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8,2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 61 mm | |
Samlet længde L | 103 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122540 8,2 | |
EAN/GTIN | 4045197052193 | |
Producentnummer | 122540 8,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-NC-high performance-bor FS med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
853,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
853,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
137 styk på lager
292,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
137 styk på lager
292,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
137 styk på lager
292,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN | TiAlN |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HE med h6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | m7 | m7 | m7 |