{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,9 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 16,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 21 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122540 2,9 | |
EAN/GTIN | 4045197051660 | |
Producentnummer | 122540 2,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HM-NC-high performance-bor FS med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
558,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
237,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Indvendig køling | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skæremateriale | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | m7 |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | 4 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |