HM-NC-high performance-bor FS med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 12,06-Xmm

Art.-nr.: 122540 12,06-X
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    1.738,62  DKK / styk
  • fra 10 styk
    1.448,86  DKK / styk
  • Mindste ordremængde 3 styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6537 L
  • Udførelse: 6×D
  • Type: FS
  • Tolerance, nom. ⌀: h7

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀-område 12,06 mm - 14,05 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6537 L
Udførelse 6×D
Type FS
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 77 mm
Samlet længde L 124 mm
Skaft-⌀ Ds 14 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,35 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 122540 12,06-X
EAN/GTIN 4062406077778
Producentnummer 122540 12,06-X
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
190
Aluminium (med korte spåner)
N
170
Alu > 10% Si
N
140
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
85
Stål < 900 N/mm²
P
75
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG (G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Særdeles stabil som følge af den forstærkede kernetykkelse og specialprofil. Speciel tilspidsning. Høj rundløbsnøjagtighed og høje standtider. Høj borekvalitet.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestilles med nr. 122545.
Form HE: Bestilles med nr. 122540 + 129100HE.
Leveringstid: 12 uger
Mindste ordremængde: 3 stk
Kundespecifik specialordre:
Stornering maks. 3 hverdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. Tages ikke retur. Over- og underlevering på ±10 % (min. 1 stk.) forbeholdes.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven