{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 23,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 28 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,14 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122540 3,2 | |
EAN/GTIN | 4045197051691 | |
Producentnummer | 122540 3,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-NC-high performance-bor FS med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
558,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
558,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
272 styk på lager
237,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
272 styk på lager
237,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
272 styk på lager
237,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | m7 | m7 | m7 |
Spånnotlængde Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 23,2 mm | 23,2 mm | 23,2 mm | 23,2 mm | 23,2 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |