HOLEX Pro Steel HM-bor Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 19/32

Art.-nr.: 122508 19/32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm eller tommer) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6537 K
  • Udførelse: 4×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Steel
Tomme, nom. ⌀ svarer til 15,08 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6537 K
Udførelse 4×D
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 42,38 mm
Skaft DIN 6535 HE med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Spånnotlængde Lc 65 mm
Samlet længde L 115 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,26 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122508 19/32
EAN/GTIN 4062406126810
Producentnummer 122508 19/32

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
95
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Lige hovedskær og en speciel notprofil giver en god spåntransport. Den robuste skærgeometri sikrer processikker high-performance-boring.
Omfattende anvendelsesmuligheder i stålmaterialer takket være en kombination af sejt ultrafinkorn-hårdmetal og ekstremt slidstærk belægning.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Pro Steel" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven