{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 3,2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 15,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Spånnotlængde Lc | 20 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122508 3,2 | |
EAN/GTIN | 4045197835437 | |
Producentnummer | 122508 3,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-bor Whistle-Notch DIN 6535 HE 3,2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
249,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager
329,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
771,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse | 4×D | 6×D | 8×D |
Samlet længde L | 62 | 66 | 72 |
Nominel ⌀ DC | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Spånnotlængde Lc | 20 | 28 | 34 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 15,2 | 23,2 | 29,2 |