{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 41 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 65 mm | |
Samlet længde L | 115 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122507 16 | |
EAN/GTIN | 4045197832726 | |
Producentnummer | 122507 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 16
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
974,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
784,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.091,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.892,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
609,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.165,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
573,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | uden | grøn | grøn | grøn | rød | blå |
Samlet længde L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Nominel ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |