{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 12,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 41,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 60 mm | |
Samlet længde L | 107 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122507 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197832573 | |
Producentnummer | 122507 12,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-bor Weldon DIN 6535 HB 12,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
771,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.616,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.549,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.542,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.661,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1.393,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlSiN |
Farvering | grøn | blå | grøn | gul | rød | pink |
Samlet længde L | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Nominel ⌀ DC | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |