{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Nominel ⌀ DC | 7,3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 30,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 41 mm | |
Samlet længde L | 79 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,22 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122425 7,3 | |
EAN/GTIN | 4045197785565 | |
Producentnummer | 122425 7,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
685,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
448,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
404,68 DKK
185,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
382,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
213,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
338,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
730,09 DKK
202,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
616,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
360,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN | AITiN |
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Spånnotlængde Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 34,05 mm | 41 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 30,1 mm | 30,1 mm | 30,1 mm | 30,1 mm | 30,1 mm | 30,1 mm | 30,1 mm | 23,1 mm | 30,1 mm |