GARANT Master Steel SPEED HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,6mm

Art.-nr.: 122425 9,6
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6537 K
  • Udførelse: 4×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Steel
Nominel ⌀ DC 9,6 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6537 K
Udførelse 4×D
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 135 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 32,6 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 47 mm
Samlet længde L 89 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Skafttolerance h6
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,26 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122425 9,6
EAN/GTIN 4045197785794
Producentnummer 122425 9,6

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Udviklet til brug med meget høje skærehastigheder. Fremragende egnet til maskiner med mindre effektforbrug og høje omdrejningstal.
  • Markant reduktion af skærekræfterne som følge af speciel skærgeometri.
  • Belægning for optimal slidstyrke også ved høje procestemperaturer.
  • Polerede spånnoter leder spånerne godt væk.

Et slankt tværskær og de 4 føringsfasers særlige placering bevirker en høj positionerings- og flugtningsnøjagtighed. Optimeret mikrogeometri for forbedret standtid og ydeevne.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Udførelse HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Angiv form HB: med nr.122426.
Bestil form HE: med nr.122425 + 129100HE.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


GARANT Master Steel SPEED HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 9,6mm

GARANT Master Steel SPEED HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,6mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
853,01  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
309,99  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
527,53  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
278,92 DKK
172,84  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
433,58 DKK
128,14  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
242,27  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
394,25  DKK
plus moms plus fragt
Indvendig køling Ja, med 25 bar nej Ja, med 25 bar nej nej nej Ja, med 25 bar
Nominel ⌀ DC 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6
Tolerance, nom. ⌀ h7 h7 h7 m7 h7 h7 h7
Skaft-⌀ Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
anbefalet maksimal boredybde L2 32,6 mm 32,6 mm 32,6 mm 32,6 mm 32,6 mm 32,6 mm 32,6 mm
Produkttype Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor

Fra samme serie "Master Steel" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven