{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Nominel ⌀ DC | 6,6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 24,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 34 mm | |
Samlet længde L | 79 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Tilspænding f i stål < 60 HRC | 0,08 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122372 6,6 | |
EAN/GTIN | 4062406088880 | |
Producentnummer | 122372 6,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-bor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
730,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1 597,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
1 170,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
2 153,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
133 styk på lager
1 246,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ano, při 25 barech | ano, při 25 barech | ano, při 25 barech | ano, při 25 barech |
Nominel ⌀ DC | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 | m7 |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |