{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Nominel ⌀ DC | 11,8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 37,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 55 mm | |
Samlet længde L | 102 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,32 mm/o | |
Tilspænding f i stål < 60 HRC | 0,12 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122372 11,8 | |
EAN/GTIN | 4045197971692 | |
Producentnummer | 122372 11,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-bor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 11,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.296,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
776,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
559,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | TiN | TiAlN |
Samlet længde L | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |