{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
⌀-område | 3 mm - 3,75 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 20 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/o | |
Tilspænding f i stål < 60 HRC | 0,02 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122372 3,0-X | |
EAN/GTIN | 4062406075347 | |
Producentnummer | 122372 3,0-X |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-bor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,0-Xmm
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
758,10 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
631,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
530,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
442,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
727,71 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
606,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
750,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
625,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
858,23 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
715,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | DLC |
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Farvering | rød | grøn | grøn | blå | gul |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grader | 135 grader | 135 grader | 135 grader |