{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Nominel ⌀ DC | 7,1 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 30,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 41 mm | |
Samlet længde L | 79 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i stål < 60 HRC | 0,08 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122371 7,1 | |
EAN/GTIN | 4062406065942 | |
Producentnummer | 122371 7,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 7,1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
730,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
774,79 DKK
230,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
685,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
677,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
338,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
616,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlSiN |
Farvering | rød | pink | grøn | gul | grøn | pink |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Skaft-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |