{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Nominel ⌀ DC | 1,8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 11,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 14 mm | |
Samlet længde L | 55 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Tilspænding f i stål < 60 HRC | 0,013 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122371 1,8 | |
EAN/GTIN | 4045197968869 | |
Producentnummer | 122371 1,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 1,8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
533,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
277,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Udførelse | 4×D | 4×D |
Farvering | rød | grøn |
Samlet længde L | 55 | 50 |
Nominel ⌀ DC | 1,8 | 1,8 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skaft-⌀ Ds | 4 | 4 |