{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Nominel ⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 20,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 28 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i stål < 60 HRC | 0,04 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122371 5 | |
EAN/GTIN | 4045197969071 | |
Producentnummer | 122371 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
543,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager
345,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
582,58 DKK
282,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
293 styk på lager
249,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Farvering | rød | grøn | grøn | grøn |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm |