{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 21,7 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 31 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,2 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122151 6,2 | |
EAN/GTIN | 4045197748539 | |
Producentnummer | 122151 6,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-spiralbor, ekstra korte, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
279,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
200 styk på lager
176,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
196,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | ubelagt | TiN |
Nominel ⌀ DC | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Skafttolerance | h7 | h7 | h7 |
Spiralvinkel | 30 grader | 30 grader | 30 grader |
Type | N | N | N |
Skaft-⌀ Ds | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |