{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,7 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 12 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 16 mm | |
Samlet længde L | 46 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,7 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122151 2,7 | |
EAN/GTIN | 4045197748188 | |
Producentnummer | 122151 2,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-spiralbor, ekstra korte, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
142 styk på lager
96,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
69,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
276 styk på lager
76,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skafttolerance | h7 | h7 | h7 |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Spånnotlængde Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |