{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,4 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 19,9 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 28 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,4 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122151 5,4 | |
EAN/GTIN | 4045197748454 | |
Producentnummer | 122151 5,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-spiralbor, ekstra korte, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
211,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager
138,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
152,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | ubelagt | TiN |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Type | N | N | N |
Spånnotlængde Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 19,9 mm | 19,9 mm | 19,9 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |