{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 10,1 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 14 mm | |
Samlet længde L | 43 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,6 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122151 2,6 | |
EAN/GTIN | 4045197748171 | |
Producentnummer | 122151 2,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-spiralbor, ekstra korte, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
221 styk på lager
85,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
345 styk på lager
51,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
291 styk på lager
57,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h7 |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/o | 0,05 mm/o | 0,05 mm/o |