Kernebor HM skæredybde 35 mm 21 mm

Art.-nr.: 119000 21
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nominel ⌀ DC 21 mm
    Skæremateriale HM
    Farvering uden
    Produkttype Hulskærer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 119000 21
    EAN/GTIN 4014586240084
    Producentnummer 63127095015

    Anvendelsestabel

    Alu > 10% Si
    N
    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    GG (G)
    K
    CuZn
    N
    Uni
     
    Olie
     
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Højtydende hårdmetal-kernebor med QuickIN-holder. For maksimal standtid og fremragende spåntagningsydelse.
    Samlet længde: 77 mm ved alle borstørrelser.

    Passer til:

    FEIN kerneboremaskiner med QuickIN-holder til hurtige, nøglefrie værktøjsskift. Er også egnet til andre mærker med adapter. Kerneboret fjerner kun en tynd ring af materialet, hvilket betyder en tidsbesparelse på ca. 40 % − 60 %.

    Leveringsomfang:

    Uden centeringsstift.

    Bemærk:

    FEIN kerneboremaskiner se nr. 076520/ 076524/ 076526 gruppe 0 − værkstedsudstyr.
    Ved anvendelse af kernebor nr. 119010 og 119000 skal centrerstift nr. 119019 anvendes.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven