{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 50 mm | |
Skæremateriale | HM | |
Skæredybde | 35 mm | |
Samlet længde L | 77 mm | |
Produkttype | Kernebor |
Artikelnummer | 119000 50 | |
EAN/GTIN | 4014586240374 | |
Producentnummer | 63127124017 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Kernebor HM skæredybde 35 mm, ⌀ DC: 50mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
673,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
127 styk på lager
1.147,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
136 styk på lager
692,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
232 styk på lager
333,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-tolerance | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm | |
Farvering | uden | uden | uden | |
Nominel ⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Skaft-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | |
Produkttype | Kernebor | Hulskærer | Hulskærer | Hulskærer |