{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 43 mm | |
Skæremateriale | HM | |
Skæredybde | 35 mm | |
Samlet længde L | 77 mm | |
Produkttype | Kernebor |
Artikelnummer | 119000 43 | |
EAN/GTIN | 4014586240305 | |
Producentnummer | 63127117019 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Kernebor HM skæredybde 35 mm, ⌀ DC: 43mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
603,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
1.024,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
612,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
275,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-tolerance | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm | |
Udførelse | høj | flad | flad | |
Farvering | uden | uden | uden | |
Nominel ⌀ DC | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Produkttype | Kernebor | Hulskærer | Hulskærer | Hulskærer |