{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 28 mm | |
Skæremateriale | HM | |
Skæredybde | 35 mm | |
Samlet længde L | 77 mm | |
Produkttype | Kernebor |
Artikelnummer | 119000 28 | |
EAN/GTIN | 4014586240152 | |
Producentnummer | 63127102017 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Kernebor HM skæredybde 35 mm, ⌀ DC: 28mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
383,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
645,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
193 styk på lager
390,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager
208,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-tolerance | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm | |
Farvering | uden | uden | uden | |
Længde L | 35 mm | 8 mm | 11,8 mm | |
Nominel ⌀ DC | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Produkttype | Kernebor | Hulskærer | Hulskærer | Hulskærer |