{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 340 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 82,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 91 mm | |
Samlet længde L | 139 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,5 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116070 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197027542 | |
Producentnummer | 116070 5,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbor lange HSS-E VA, ubelagt, ⌀ DC h8: 5,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
Fra
1
stk.
130,45 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
108,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
Fra
1
stk.
114,65 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
95,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
Fra
1
stk.
102,51 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
85,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
Fra
1
stk.
193,25 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
160,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
8,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Skaft-⌀ Ds | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 82,8 mm | 82,8 mm | 82,8 mm | 82,8 mm | 82,8 mm |