{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 340 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 58,1 mm | |
Spånnotlængde Lc | 62 mm | |
Samlet længde L | 95 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,6 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116070 2,6 | |
EAN/GTIN | 4045197027252 | |
Producentnummer | 116070 2,6 |