{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 11,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 340 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 110,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 128 mm | |
Samlet længde L | 195 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11,5 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116070 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197028051 | |
Producentnummer | 116070 11,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbor lange HSS-E VA, ubelagt, ⌀ DC h8: 11,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
303,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
510,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
598,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
123,00 DKK
29,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm |
Standard | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Spånnotlængde Lc | 128 mm | 128 mm | 128 mm | 128 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |