Spiralbor lange HSS-E VA 2,7 mm

Art.-nr.: 116070 2,7
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    92,08  DKK / styk
  • fra 5 styk
    76,73  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 340
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130
  • Spiralvinkel: 35-40

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 2,7 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 340
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Spiralvinkel 35-40 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 62 mm
Spånnotlængde Lc 66 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 2,7 mm
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,02 mm/o
Farvering blå
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 116070 2,7
EAN/GTIN 4045197027269
Producentnummer 116070 2,7

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Profilslebet. Kernetykkelse og kernestigning normal. Overflade blank.
Med tilspidsning form C.

Fordel:

Til boreopgaver med borebøsninger eller på dybt liggende steder.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Passende NC-forbor nr. 112120, 112140 og 112170 med 142° spidsvinkel, der forøger processikkerheden.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven