{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 28,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 33 mm | |
Samlet længde L | 61 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114450 2,8 | |
EAN/GTIN | 4045197018472 | |
Producentnummer | 114450 2,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E FS, ubelagt, ⌀ DC h8: 2,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
294 styk på lager
Fra
1
stk.
35,54 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
29,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
463 styk på lager
Fra
1
stk.
31,89 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
26,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.564 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
235 styk på lager
19,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
355 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
519 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager
Fra
1
stk.
178,80 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
149,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
223 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
581 styk på lager
|
|
Farvering | uden | gul | rød | uden | blå | blå | grøn | grøn | grøn |
Samlet længde L | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 65 mm | 61 mm | 61 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Skaft-⌀ Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 3 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 28,8 mm | 28,8 mm | 28,8 mm | 28,8 mm | 28,8 mm | 28,8 mm | 28,8 mm | 28,8 mm | 28,8 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |