{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 9 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 67,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 81 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114030 9 | |
EAN/GTIN | 4045197851130 | |
Producentnummer | 114030 9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8 (mm eller tommer): 9
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
131 styk på lager
37,25 DKK
11,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
354 styk på lager
Fra
1
stk.
104,30 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
86,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 125 mm | 125 mm |
Indvendig køling | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 9 mm | 9 mm |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 81 mm | 81 mm |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | 9 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |