{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 9,9 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 72,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 87 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9,9 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114030 9,9 | |
EAN/GTIN | 4045197851239 | |
Producentnummer | 114030 9,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8 (mm eller tommer): 9,9
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
52,60 DKK
11,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
Fra
1
stk.
199,58 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
166,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
370 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
Fra
1
stk.
102,51 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
85,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
Fra
1
stk.
149,44 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
124,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farvering | uden | gul | rød | uden | uden | blå | blå |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
Spidsvinkel | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 135 grader | 130 grader | 130 grader | 135 grader |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 72,2 mm | 72,2 mm | 72,2 mm | 72,2 mm | 72,2 mm | 72,2 mm | 72,2 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |