{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9,6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 28,6 mm | |
Spånnotlængde Lc | 43 mm | |
Samlet længde L | 89 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9,6 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113260 9,6 | |
EAN/GTIN | 4045197007223 | |
Producentnummer | 113260 9,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
Fra
1
stk.
345,82 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
288,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
Fra
1
stk.
141,77 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
118,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
Fra
1
stk.
142,67 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
118,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
Fra
1
stk.
294,35 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
245,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
Fra
1
stk.
234,75 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
195,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
Fra
1
stk.
46,86 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
39,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 130 grader | 135 grader | 130 grader | 130 grader | 118 grader | 118 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 28,6 mm | 28,6 mm | 28,6 mm | 28,6 mm | 28,6 mm | 28,6 mm |