{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 3,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 16,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 22 mm | |
Samlet længde L | 55 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113005 3,8 | |
EAN/GTIN | 4045197952073 | |
Producentnummer | 113005 3,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, ⌀ DC h8: 3,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
622 styk på lager
9,54 DKK
2,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager
Fra
1
stk.
9,27 €
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
7,73 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
324 styk på lager
Fra
1
stk.
3,94 €
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
3,29 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
202 styk på lager
Fra
1
stk.
8,03 €
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
6,70 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
172 styk på lager
Fra
1
stk.
11,06 €
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
9,22 €
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | TiAlN | Sin revestimiento | TiN | TiAlN |
Skaft | Cylinderskaft | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Skæremateriale | HSS | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E |
Spånnotlængde Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Skaft-⌀ Ds | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 16,3 mm | 16,3 mm | 16,3 mm | 16,3 mm | 16,3 mm |