Slagadapter

Art.-nr.: 1007S-7/4
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
    Produkttype Forbindelsesled

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1007S-7/4
    EAN/GTIN 4000896215416
    Producentnummer 1007S-7/4
    L-nummer L60140 5197

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Udskifteligt stikblad, 24 2 mm ydre sekskant - 12,5 ydre firkantdrev =1Forudbestilt
    • Adapter/reduktionsgear indvendigt firkantdrev 20 =3→ 4 2 Forudbestilt firkantdrev12,5 =1Forudbestilt
    • Med hul til låsestift eller låsefjeder og rille til O-ring
    • Overflade: Fosfateret, olieret
    • Fremstillet i Tyskland
    • Drev: Firkantet hul 20 mm (3/4 in.)
    • Output: Kvadratisk massiv 12,5 mm (1/2″)
    • Til maskindrift

    Leveringsomfang:

    • 1003S-1
    • 1003S-07
    • 1000S-G1736
    • 1000S-H1736

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven