Slag ∙ skruetrækkerudtag ∙ skruetrækkerudtag

Art.-nr.: 985S-14LG
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 985S-14LG
EAN/GTIN 4000896211999
Producentnummer 985S-14LG
L-nummer L60140 4785

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Udstyr på erhvervskøretøjer og personbiler, f.eks. på chassis, bremsesystemer (bremsebærere), motorer og støddæmpere
  • Eventuelt drev med
    indvendig firkant 12,5 mm =1tilspændingsmomenter2eller
    udvendig sekskant 24 mm
  • Valgfri med HAZET 1003S-1 adapter
  • Lang udførelse
  • Med hul til låsestift eller låsefjeder og rille til O-ring
  • Overflade: Fosfateret, olieret
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Indvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 14 mm
  • Mål / længde: 75 mm
  • Længde L1: 9 mm
  • Til maskindrift

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven