Beskrivelse:
Anvendelse:Fittings på erhvervskøretøjer og personbiler med XZN-profil
, f.eks. på chassis, bremsesystemer (bremsebærere), motorer, støddæmpere og knastakslens hjulchassis samt til af- og påmontering af hjullejet/navenheden, f.eks.
VW Touran år 2004 →,
AUDI A3 år 2004, Golf 5 og identisk
ŠKODA- Som ekstraudstyr kan der køres 12,5 =1med 24 eller2
mm indvendig sekskant - Lang udførelse
- Med hul til låsestift eller låsefjeder og rille til O-ring
- Overflade: Fosfateret, olieret
- Fremstillet i Tyskland
- Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.), udvendig sekskant 24 mm
- Output: Inde i multitooth profil XZN
- Skruenøgle størrelse: ∙ M18
- Mål / længde: 75 mm
- Længde L1: 41,1 mm
- Nettovægt (kg): 0,15 kg
- Til maskindrift