Slag ∙ skruetrækkerudtag ∙ skruetrækkerudtag

Art.-nr.: 985S-22
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 985S-22
    EAN/GTIN 4000896218219
    Producentnummer 985S-22
    L-nummer L60140 5311

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Anvendelse:
    Udstyr på erhvervskøretøjer og personbiler, f.eks. på chassis, bremsesystemer (bremsebærere), motorer og støddæmpere
    • Eventuelt drev med
      indvendig firkant 12,5 mm =1tilspændingsmomenter2eller
      udvendig sekskant 24 mm
    • Valgfri med HAZET 1003S-1 adapter
    • Kort design
    • Med hul til låsestift eller låsefjeder og rille til O-ring
    • Overflade: Fosfateret, olieret
    • Fremstillet i Tyskland
    • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
    • Output: Indvendig sekskant profil
    • Skruenøgle størrelse: 22 mm
    • Mål / længde: 45 mm
    • Længde L1: 20,5 mm
    • Til maskindrift

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven