{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | AlphaTec® | |
Indhold | 1 | |
Handskeegenskab | latexfri | |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | |
Handskestørrelse | 10 | |
EN 374 | Type A (ABCEFGHIMS) | |
Kemikaliebestandighed | ABCEFGHIMS | |
Materiale | LLDPE-laminat | |
Bæremateriale | LLDPE-laminat | |
AQL | 0,65 | |
Anvendelsesområde | Allround | |
Længde | 380 mm | |
Tykkelse | 0,062 mm | |
Farve | hvid | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Vægt | 4 g | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Kemikaliebeskyttelseshandsker | |
Belægning | LLDPE-laminat | |
Produkttype | Kemikaliebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094765 10 | |
EAN/GTIN | 076490447687 | |
Producentnummer | 02-100/10 |