Kemikaliebeskyttelseshandsker, par AlphaTec® Solvex® 37-185 7

Art.-nr.: 094742 7
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    74,80  DKK / par
  • fra 12 par
    62,36  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Handskeegenskab: latexfri; Levnedsmiddelcertificering; allergiker-hudvenlig
  • Beskyttelsesklasse: Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
  • EN 374: Type A (AGJKLPT)
  • Skærebeskyttelsesklasse: T

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie AlphaTec®
    Indhold 1
    Handskeegenskab latexfri; Levnedsmiddelcertificering; allergiker-hudvenlig
    Beskyttelsesklasse Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
    Handskestørrelse 7
    EN 374 Type A (AGJKLPT)
    Kemikaliebestandighed AGJKLPT
    EN 388 4102X
    Materiale Nitril
    Bæremateriale Nitril
    AQL 0,65
    Anvendelsesområde Allround; Heavy Duty
    Længde 457 mm
    Tykkelse 0,56 mm
    Farve grøn
    Anvendelse flergangsbrug
    Vægt 90,9 g
    Skærebeskyttelsesklasse T
    Beskyttelseskategori Kategori III
    Handsketype Kemikaliebeskyttelseshandsker
    Belægning Nitril
    Produkttype Kemikaliebeskyttelseshandsker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 094742 7
    EAN/GTIN 076490447427
    Producentnummer 37-185/7

    Betegnelse

    Udførelse:

    Beskyttelseshandske i kategori III.
    AlphaTec® Solvex®37-185. Alsidigt anvendelig kemikaliebeskyttelseshandske i lang udførelse. Ikke velouriseret.

    Bemærk:

    Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven