Kemikaliebeskyttende handsker, par AlphaTec® 02-100 8

Art.-nr.: 094765 8
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    119,94  DKK / par
  • fra 12 par
    99,98  DKK / par
Størrelsesguide
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
  • Handskeegenskab: latexfri
  • Beskyttelsesklasse: Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
  • EN 374: Type A (ABCEFGHIMS)

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie AlphaTec®
Indhold 1
Handskeegenskab latexfri
Beskyttelsesklasse Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
Handskestørrelse 8
EN 374 Type A (ABCEFGHIMS)
Kemikaliebestandighed ABCEFGHIMS
Materiale LLDPE-laminat
Bæremateriale LLDPE-laminat
AQL 0,65
Anvendelsesområde Allround
Længde 380 mm
Tykkelse 0,062 mm
Farve hvid
Anvendelse flergangsbrug
Vægt 4 g
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Kemikaliebeskyttelseshandsker
Belægning LLDPE-laminat
Produkttype Kemikaliebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094765 8
EAN/GTIN 076490447663
Producentnummer 02-100/8

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelseshandsker i kategori III.
AlphaTec® 02-100. Laminat-handske med fem lag, meget modstandsdygtig over for et bredt spektrum af kemikalier. Anatomisk pasform. Hver enkelte handske trykluftprøves.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven