Kemikaliebeskyttelseshandsker, par AlphaTec® 58-435 7

Art.-nr.: 094757 7
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    65,11  DKK / par
  • fra 12 par
    54,24  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Handskeegenskab: latexfri; Levnedsmiddelcertificering; allergiker-hudvenlig
  • Beskyttelsesklasse: Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
  • EN 374: Type A (AJKLOPT)
  • Skærebeskyttelsesklasse: A

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie AlphaTec®
    Indhold 1
    Handskeegenskab latexfri; Levnedsmiddelcertificering; allergiker-hudvenlig
    Beskyttelsesklasse Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
    Handskestørrelse 7
    EN 374 Type A (AJKLOPT)
    Kemikaliebestandighed AJKLOPT
    EN 388 4001A
    Materiale Nitril
    Bæremateriale Nitril
    AQL 0,65
    Anvendelsesområde Allround
    Længde 380 mm
    Tykkelse 0,4 mm
    Farve sort / grøn
    Anvendelse flergangsbrug
    Vægt 59 g
    Skærebeskyttelsesklasse A
    Beskyttelseskategori Kategori III
    Handsketype Kemikaliebeskyttelseshandsker
    Belægning Nitril
    Produkttype Kemikaliebeskyttelseshandsker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 094757 7
    EAN/GTIN 10076490470927
    Producentnummer 58-435/7

    Betegnelse

    Udførelse:

    Beskyttelseshandske i kategori III.
    AlphaTec® 58-435. Beskyttelseshandske af nitrilmateriale uden bærermateriale med et inderfor af bomuldsvelour. Høj fleksibilitet og stor fingerbevægelighed. Den snævre pasform sørger for, at handsken sidder sikkert til i inderhånden. Den yderst modstandsdygtige nitrilbelægning bevirker en fremragende beskyttelse mod flænger, stiksår, og hudafskrabninger over længere tidsrum. En barriere på manchetten, der kan slås om, forhindrer dråbebelastning af underarmene; den forlængede manchet udvider beskyttelsen op til underarmen.

    Bemærk:

    Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven