{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | AlphaTec® | |
Indhold | 1 | |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | |
Handskestørrelse | 8 | |
EN 374 | Type A (AKLMPT) | |
Kemikaliebestandighed | AKLMPT | |
EN 388 | 3121B | |
Materiale | Naturgummilatex | |
Bæremateriale | Latex | |
AQL | 0,65 | |
Anvendelsesområde | Allround; Heavy Duty | |
Længde | 610 mm | |
Tykkelse | 1,5 mm | |
Farve | sort | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Vægt | 279 g | |
Skærebeskyttelsesklasse | B | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Kemikaliebeskyttelseshandsker | |
Belægning | Naturgummilatex | |
Produkttype | Kemikaliebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094738 8 | |
EAN/GTIN | 76490443146 | |
Producentnummer | ME108/7.5 |