Kemikaliebeskyttende handsker, par AlphaTec® 87-108 9

Art.-nr.: 094738 9
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    285,18  DKK / par
  • fra 12 par
    237,65  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse: Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
  • EN 374: Type A (AKLMPT)
  • Skærebeskyttelsesklasse: B

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie AlphaTec®
Indhold 1
Beskyttelsesklasse Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
Handskestørrelse 9
EN 374 Type A (AKLMPT)
Kemikaliebestandighed AKLMPT
EN 388 3121B
Materiale Naturgummilatex
Bæremateriale Latex
AQL 0,65
Anvendelsesområde Allround; Heavy Duty
Længde 610 mm
Tykkelse 1,5 mm
Farve sort
Anvendelse flergangsbrug
Vægt 279 g
Skærebeskyttelsesklasse B
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Kemikaliebeskyttelseshandsker
Belægning Naturgummilatex
Produkttype Kemikaliebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094738 9
EAN/GTIN 076490443153
Producentnummer ME108/8.5

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelseshandsker i kategori III.
AlphaTec® 87-108. Beskyttelseshandsker af naturgummilatex. Høj modstandsdygtighed over for vandbaserede kemikalier med god fleksibilitet og elasticitet. Ideelt egnet til vedligeholdelse af fabriksanlæg og tungt udstyr. Handsken er egnet til sandblæsning.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven