Longsleeve ACCELERATE M

Art.-nr.: 091585 M
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

MASCOT I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke MASCOT

Normal herrestørrelse (højde 176 cm - 180 cm)
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Hofteomfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 40% polyester; 60% bomuld
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 195
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 60 °C farvet vask

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ACCELERATE
Tekstilsammensætning 40% polyester; 60% bomuld
Materialegrammatur / vævstæthed 195 g/m2
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Vask 60 °C farvet vask
Farve sortblå / azurblå
Unisex-størrelse M
Produkttype Langærmet shirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091585 M
EAN/GTIN 5711074753161
Producentnummer 18381-959-01091 M

Betegnelse

Udførelse:

Det moderne design og den figurfremhævende pasform giver bevægelsesfrihed i denne langærmede trøje fra ACCELERATE-serien. Den kæmmede bomuld optager fugten og er behagelig at have på. Syningerne i nakken af den langærmede trøje med rund halsudskæring er udført i et fleksibelt materiale, så den ikke generer brugeren.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven