Longsleeve ACCELERATE 2XL

Art.-nr.: 091585 2XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

MASCOT I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke MASCOT

Normal herrestørrelse (højde 176 cm - 180 cm)
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Hofteomfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 40% polyester; 60% bomuld
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 195
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 60 °C farvet vask

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie ACCELERATE
    Tekstilsammensætning 40% polyester; 60% bomuld
    Materialegrammatur / vævstæthed 195 g/m2
    Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
    Vask 60 °C farvet vask
    Farve sortblå / azurblå
    Unisex-størrelse 2XL
    Produkttype Langærmet shirt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 091585 2XL
    EAN/GTIN 5711074753123
    Producentnummer 18381-959-01091 2XL

    Betegnelse

    Udførelse:

    Det moderne design og den figurfremhævende pasform giver bevægelsesfrihed i denne langærmede trøje fra ACCELERATE-serien. Den kæmmede bomuld optager fugten og er behagelig at have på. Syningerne i nakken af den langærmede trøje med rund halsudskæring er udført i et fleksibelt materiale, så den ikke generer brugeren.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven